Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZM90-AKN, Rosca hembra: M90x2 | Diámetro nominal (métrico): 90 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:ZM90-AKN
Rubix:799013916000
fabricante:890909
EAN:4055953227727
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)90 mm
Rosca hembram90x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZM 90


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)90 mm
Rosca hembram90x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior120 mm
Diámetro entre caras108 mm
Peso0.7 kg
100,55 € Sin IVA
/ unidad
121,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días