Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZM130-AKN, Rosca hembra: M130x2 | Diámetro nominal (métrico): 130 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZM130-AKN
Rubix:799013935000
fabricante:890890
EAN:4055953227956

Documentos
Detalles de producto : ZM 130
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 130 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m130x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Diámetro entre caras | 149 mm |
| Peso | 1.36 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,85 € Sin IVA
/ unidad
361,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días