Tuerca de fijación AKN from MECALINE HM56T-AKN, Rosca hembra: Tr 280x4 | Diámetro nominal (métrico): 280 mm

TUERCAS DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:HM56T-AKN
Rubix:799014095000
fabricante:890723
EAN:4055953073102
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)280 mm
Rosca hembratr 280x4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HM 56T


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
Tuerca de desmontaje con rosca trapezoidal, versión reforzada

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)280 mm
Rosca hembratr 280x4
Paso de roscado por corte4 mm
Materialacero
Diámetro exterior350 mm
Diámetro entre caras320 mm
Peso9.6 kg
809,22 € Sin IVA
/ unidad
979,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días