Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA70/110-AKN, Rosca hembra: M 70x2 | Diámetro nominal (métrico): 70 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:ZMA70/110-AKN
Rubix:799013726000
fabricante:891401
EAN:4055953382129
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)70 mm
Rosca hembram 70x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZMA 70/110


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)70 mm
Rosca hembram 70x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior110 mm
Diámetro entre caras110 mm
Peso1.4 kg
135,86 € Sin IVA
/ unidad
164,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días