Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA20/38-AKN, Rosca hembra: M 20x1 | Diámetro nominal (métrico): 20 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZMA20/38-AKN
Rubix:799013743000
fabricante:891384
EAN:4055953367676

Documentos
Detalles de producto : ZMA 20/38
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 20 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m 20x1 |
| Paso de roscado por corte | 1 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Diámetro entre caras | 38 mm |
| Peso | 0.12 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,70 € Sin IVA
/ unidad
83,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días