Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMT32-AKN, Rosca hembra: M160x3 | Diámetro nominal (métrico): 160 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:KMT32-AKN
Rubix:799014019000
fabricante:890803
EAN:4055953031089
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)160 mm
Rosca hembram160x3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMT 32


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)160 mm
Rosca hembram160x3
Paso de roscado por corte3 mm
Materialacero
Diámetro exterior195 mm
Diámetro entre caras182 mm
Peso2.1 kg
305,18 € Sin IVA
/ unidad
369,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas