Tuerca de fijación SKF KM 5, Rosca hembra: M 25x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 25 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:KM 5
Rubix:362005000010
fabricante:11032
EAN:7316577758880
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)25 mm
Rosca hembram 25x1,5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KM 5


Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Cualidades

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Información técnica


Atributos
Peso neto28,9 g
Diámetro nominal (métrico)25 mm
Rosca hembram 25x1,5
Paso de roscado por corte1.5 mm
Materialsteel
Diámetro exterior38 mm
Diámetro entre caras25 mm
Peso0.028 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,51 Sin IVA
/ unidad
12,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días