Tuerca de fijación SKF KMTA 14, Rosca hembra: M 70x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 70 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KMTA 14
Rubix:362014002010
fabricante:66014
EAN:7316577655288

Documentos
Detalles de producto : KMTA 14
Accesorios para rodamientos Contratuerca y dispositivo de bloqueo
Las tuercas de fijación de precisión KMTA tienen una superficie exterior cilíndrica y están diseñadas para aplicaciones que requieren alta precisión, montaje simple y fijación confiable. Los tres pasadores de fijación igualmente espaciados permiten que estas tuercas de fijación se coloquen con precisión en ángulo recto con respecto al eje. Sin embargo, también pueden ajustarse para compensar ligeras desviaciones angulares de los componentes adyacentes. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca (hasta el tamaño 40): 0,005 mm.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x95x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 580 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 70 mm |
| Rosca hembra | m 70x1,5 |
| Paso de roscado por corte | 1.5 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Diámetro entre caras | 70 mm |
| Peso | 0.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,22 € Sin IVA
/ unidad
259,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días