Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA60/98-AKN, Rosca hembra: M 60x2 | Diámetro nominal (métrico): 60 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:ZMA60/98-AKN
Rubix:799013728000
fabricante:891399
EAN:4055953382037
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)60 mm
Rosca hembram 60x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZMA 60/98


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)60 mm
Rosca hembram 60x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior98 mm
Diámetro entre caras98 mm
Peso1.07 kg
104,67 € Sin IVA
/ unidad
126,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas