Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA30/52-AKN, Rosca hembra: M 30x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 30 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZMA30/52-AKN
Rubix:799013739000
fabricante:891388
EAN:4055953381603

Documentos
Detalles de producto : ZMA 30/52
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 30 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m 30x1,5 |
| Paso de roscado por corte | 1.5 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Diámetro entre caras | 52 mm |
| Peso | 0.22 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,73 € Sin IVA
/ unidad
79,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días