Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMTA34-AKN, Rosca hembra: M170x3 | Diámetro nominal (métrico): 170 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:KMTA34-AKN
Rubix:799013993000
fabricante:890830
EAN:4055953070644

Documentos
Detalles de producto : KMT A34
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCA DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIALES, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 170 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m170x3 |
| Paso de roscado por corte | 3 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Diámetro entre caras | 172 mm |
| Peso | 3.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,23 € Sin IVA
/ unidad
449,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días