Tuerca de fijación Timken TAN20, Rosca hembra: 3,918-12 NS Class 3 | Diámetro nominal (métrico): 100 mm
Contratuerca
Ver información técnicaReferencias
Timken:TAN20
Rubix:363020000001
fabricante:TAN20
EAN:0053893001395


Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 100 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | 3,918-12 ns class 3 |
Detalles de producto : TAN 20
Contratuerca TAN20
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 100 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | 3,918-12 ns class 3 |
| Paso de roscado por corte | 2.117 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 131.902 mm |
| Tipo | contratuerca estándar en pulgadas para rodamiento de rodillos cónicos tipo t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,77 € Sin IVA
/ unidad
325,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días