Tuerca de fijación FAG KM22, Rosca hembra: M110x2 | Diámetro nominal (métrico): 145 mm
Tuerca estriada
Ver información técnicaReferencias
FAG:KM22
Rubix:798031649000
fabricante:0167319990000
EAN:4012801222952

Detalles de producto : KM22
Tuercas estriadas KM, medidas principales según DIN 981
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x145x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1030 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 145 mm |
| Rosca hembra | m110x2 |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Diámetro entre caras | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,05 € Sin IVA
/ unidad
89,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días