Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZM70-AKN, Rosca hembra: M70x2 | Diámetro nominal (métrico): 70 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:ZM70-AKN
Rubix:799013920000
fabricante:890905
EAN:4055953227604
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)70 mm
Rosca hembram70x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZM 70


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)70 mm
Rosca hembram70x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior92 mm
Diámetro entre caras85 mm
Peso0.36 kg
67,02 € Sin IVA
/ unidad
81,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas