Tuerca de fijación SKF KMT 11, Rosca hembra: M 55x2 | Diámetro nominal (métrico): 55 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KMT 11
Rubix:798019506000
fabricante:65976
EAN:7316577655028
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)55 mm
Rosca hembram 55x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMT 11


Las tuercas de fijación de precisión KMT están diseñadas para aplicaciones que requieren alta precisión, montaje simple y fijación confiable. Los tres pasadores de fijación igualmente espaciados permiten que estas tuercas de fijación se coloquen con precisión en ángulo recto con respecto al eje. Sin embargo, también pueden ajustarse para compensar ligeras desviaciones angulares de los componentes adyacentes. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca (hasta el tamaño 40): 0,005 mm

Cualidades

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x85x55 mm
Peso neto522,8 g
Diámetro nominal (métrico)55 mm
Rosca hembram 55x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialsteel
Diámetro exterior85 mm
Diámetro entre caras55 mm
Peso0.56 kg
129,41 € Sin IVA
/ unidad
156,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas