Tuerca de fijación AKN from MECALINE KM40-AKN, Rosca hembra: M 200x3 | Diámetro nominal (métrico): 200 mm

TUERCAS DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:KM40-AKN
Rubix:799014049000
fabricante:890771
EAN:4055953079814
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)200 mm
Rosca hembram 200x3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KM 40


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
TUERCAS DE BLOQUEO CON ROSCAS MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)200 mm
Rosca hembram 200x3
Paso de roscado por corte3 mm
Materialacero
Diámetro exterior250 mm
Diámetro entre caras226 mm
Peso3.69 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,50 Sin IVA
/ unidad
275,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días