Referencias
SMC:TUH0644BU-100
Rubix:751620165043

Documentos
Detalles de producto : TUH0644BU-100 00126307
La Series TU de tubería representa un nuevo estándar de alta calidad en tubería de poliuretano de tamaño métrico. La Series TUH, tubería de poliuretano dura, está disponible en tipo estándar o de alta presión y la TUS es una tubería de poliuretano blanda.
TUH, Tubo de poliuretano duro
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4.4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | azul |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,95 € Sin IVA
/ unidad
101,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días