TUBO FEP CALIBRADO 8X6 -25M


TUBO FEP

Referencias
mecaline:860546
rubix:798947506000
ean:3660338154034
FEP CALIBRATED TUBES 8X6 -25M
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior8 mm
ColorTransparente
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TUBO FEP CALIBRADO 8X6 -25M


El tubo FEP (etileno propileno fluorado) ofrece excelente resistencia química, suavidad de superficie y transparencia. La pureza de los tubos FEP los convierte en el material elegido en muchas aplicaciones de procesamiento de fluidos en los mercados de semiconductores, plantas de procesamiento químico, instrumentación, biotecnología y medicina. Características: • Buena claridad óptica • Superficies internas muy lisas • Difusión de gas reducida • Excelente resistencia química • Aprobado para contacto con alimentos - FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de 21 CFR 177.1550. - Reglamento UE nº 10/2011 de 14 de enero de 2011 - Reglamento UE N° 2020/1245 de 02 de septiembre de 2020 - Reglamento CE 1935/2004 artículo 3 - Reglamento CE 2023/2006 de 22 de diciembre de 2006 - NSF51 • Resistencia al fuego según UL94 V-0 • Ideal para termoformado • Amplio rango de temperatura de -60 °C a 205 °C • Tolerancias dimensionales estrictas • Biocompatible

Información técnica


Atributos
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior8 mm
ColorTransparente
Longitud del rollo25 m
MaterialFEP
Presión de servicio máx.14 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,51 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días