ROLLO 25 MT TUBO PA 4X2,7 MM ROJO

TUBO DE POLIAMIDA (PA)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:846328
Rubix:798947780000
EAN:3660338081446
CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 4X2,7
Resumen técnico
Diámetro interior2.7 mm
Diámetro exterior4 mm
Colorrojo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ROLLO 25 MT TUBO PA 4X2,7 MM ROJO


MECALINE Tubos de Poliamida fabricados con poliamidas de cadena larga de alto rendimiento para aplicaciones industriales y de automoción. Amplia compatibilidad química. Resistente a muchos líquidos agresivos. Excelencia en cualidades mecánicas. Rango de temperatura: de -60°C a +130°C

Información técnica


Atributos
Diámetro interior2.7 mm
Diámetro exterior4 mm
Colorrojo
Materialpa
Longitud del rollo25 m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,82 Sin IVA
/ unidad
34,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días