Referencias
SMC:TS1209W-20
Rubix:752103091043
fabricante:TS1209W-20
EAN:3618036616668

Documentos
Detalles de producto : TS1209W-20
Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x440x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1038 g |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | blanco |
| Material | nylon 12 |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Presión de servicio mín. | -1.013 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,43 € Sin IVA
/ unidad
119,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días