TUH1065W-20 00049841

Tubos de poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TUH1065W-20
Rubix:751606779043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUH1065W-20 00049841


La Series TU de tubería representa un nuevo estándar de alta calidad en tubería de poliuretano de tamaño métrico. La Series TUH, tubería de poliuretano dura, está disponible en tipo estándar o de alta presión y la TUS es una tubería de poliuretano blanda.
TUH, Tubo de poliuretano duro, Tipo de alta presión

Información técnica


Atributos
Peso neto1000 g
Diámetro interior6.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorblanco
Materialpoliuretano
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
55,40 € Sin IVA
/ unidad
67,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días