Referencias

SMC:TS1209B-100
Rubix:799158537000
fabricante:TS1209B-100
EAN:3618036616750
SMC NYLON HOSE TS1209B-100

Resumen técnico

Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TS1209B-100


Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)215x430x430 mm
Peso neto5250 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornegro
Materialnylon
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
442,62 € Sin IVA
/ unidad
535,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días