PUN-10X1,5-SI

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-10X1,5-SI
Rubix:756101988113
fabricante:152588
EAN:4052568030995
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-10X1,5-SI


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano
Radio de curva54 mm
2,97 € Sin IVA
/ MTR
3,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días