Referencias
Parker:801PLUS-4-BLK-RL
Rubix:799220824000
fabricante:801PLUS-4-BLK-RL


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6.4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 24 bar |
| Material | goma |
Documentos
Detalles de producto : 801PLUS-4-BLK-RL
Push-Lok® de baja presión de Parker: el sistema de manguera de auto-agarre para aplicaciones de baja presión. La línea de mangueras Push-Lok de Parker ofrece la más amplia gama de compatibilidad de fluidos, aplicaciones y tamaños del sector. El sistema Push-Lok es fácil de usar. No requiere abrazaderas ni herramientas especiales para su instalación. Además, con el exclusivo sistema de codificación por colores de Parker, podrá inventariar, mantener e identificar sus necesidades de mangueras de forma fácil y eficaz. Push-Lok, la línea de mangueras y racores de baja presión más completa del sector, ofrece la gama y versatilidad necesarias para satisfacer todas sus necesidades de instrumentación. La manguera 801PLUS con tubo interior de nitrilo (NBR) mejorado y resistencia química ampliada/compatibilidad con aceites mejorada proporciona un montaje/desmontaje rápido y sencillo. 801PLUS está disponible en seis colores diferentes con ventajas en aplicaciones en las que varias líneas de manguera transportan diferentes medios, los colores Push-Lok reducen el "rastreo" oportuno de las líneas, evitando la desconexión de la línea equivocada y tiempos de inactividad innecesarios. 801PLUS es ideal para una gran variedad de aplicaciones de baja presión en todos los mercados y compatible con racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón en conexiones como DIN, BSP, SAE, JIC y ORFS.
Aplicación: Hidráulica de baja presión, papel y pulpa para aplicaciones de agua/aire
Marca: Parker
Accesorio compatible: Serie 82
Color de la cubierta: Diferentes colores
Color de la cubierta: Negro
Material de la cubierta: caucho sintético de alto rendimiento.
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Diámetro interior de la manguera: 6,4 mm - 1/4 pulgada
Material de refuerzo de la manguera: trenza de fibra de alta resistencia
Industria: industrial general, marina, transporte
Diámetro interior: 1/4, 6,4
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 24, 2,4, 350
Presión máxima de funcionamiento: 24 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general), refrigerantes (agua-glicol), lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 2,559, 65
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,476, 12,1
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on (Push-Lok Plus), mangueras Push-Lok y Push-on
Tamaño: -4
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,95, 28,05, 712,56
Peso: 9,0, 0,09, 0,13
Marca: Parker
Accesorio compatible: Serie 82
Color de la cubierta: Diferentes colores
Color de la cubierta: Negro
Material de la cubierta: caucho sintético de alto rendimiento.
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Diámetro interior de la manguera: 6,4 mm - 1/4 pulgada
Material de refuerzo de la manguera: trenza de fibra de alta resistencia
Industria: industrial general, marina, transporte
Diámetro interior: 1/4, 6,4
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 24, 2,4, 350
Presión máxima de funcionamiento: 24 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general), refrigerantes (agua-glicol), lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 2,559, 65
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,476, 12,1
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on (Push-Lok Plus), mangueras Push-Lok y Push-on
Tamaño: -4
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,95, 28,05, 712,56
Peso: 9,0, 0,09, 0,13
Cualidades
-El sistema de manguera y racor emparejados garantiza una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales
La cubierta de la manguera de caucho sintético de alto rendimiento está disponible en diferentes colores. 801PLUS es muy flexible y, por lo tanto, ideal para una gran variedad de aplicaciones en las que se requiere una gran flexibilidad
801PLUS tiene la gama más completa de codificación por colores para beneficiar sus operaciones
La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker es compatible con racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón
La cubierta de la manguera de caucho sintético de alto rendimiento está disponible en diferentes colores. 801PLUS es muy flexible y, por lo tanto, ideal para una gran variedad de aplicaciones en las que se requiere una gran flexibilidad
801PLUS tiene la gama más completa de codificación por colores para beneficiar sus operaciones
La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker es compatible con racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón
Aplicaciones
Industrial;Todos los mercados con aplicaciones de baja presión;Papel y pasta de papel: Aplicaciones de agua/aire
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6.4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 24 bar |
| Material | goma |
| Radio de curva | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días