PUN-V0-6X2-GE-C

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-V0-6X2-GE-C
Rubix:798204861000
fabricante:561718
EAN:4052568056568
PUN-V0-6X2-GE-C Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior2 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialplástico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-V0-6X2-GE-C


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto33,96 g
Diámetro interior2 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialplástico
Radio de curva7 mm
5,14 Sin IVA
/ unidad
6,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días