Referencias
Parker:838M-8-RL
Rubix:799220893000
fabricante:838M-8-RL


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | goma |
Documentos
Detalles de producto : 838M-8-RL
Las mangueras Parker 838M están diseñadas para satisfacer las altas exigencias en aplicaciones hidráulicas o de transferencia de fluidos. Ofrecen fiabilidad, versatilidad y un alto grado de personalización, por lo que ofrecen al ingeniero de desarrollo una amplia gama de soluciones, siempre con la seguridad de que la larga vida útil y la facilidad de instalación son ideales para los exigentes entornos de producción actuales. Además, las grandes longitudes disponibles reducen los residuos en la producción de distribución y montaje.
Aplicación: No conductora
Marca: Parker
Accesorios compatibles: Serie 82
Material de la cubierta: Poliuretano
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (mm): 12,7
Material del tubo interior de la manguera: Poliuretano
Material de refuerzo de la manguera: Trenza de fibra de alta resistencia
Industria: Industrial general
Diámetro interior: 1/2, 12,7
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 16, 1,6, 232
Temperatura máxima de funcionamiento: 176, 80
Medios: Aire (aire industrial general), refrigerantes (anticongelantes), lubricantes, fluidos hidráulicos de petróleo (emulsiones de agua y aceite), agua
Radio de curvatura mínimo: 2,755, 70
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,752, 19,1
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on, manguera de transferencia, manguera de agua
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,1, 2,95, 75
Peso: 0,13, 0,20
Marca: Parker
Accesorios compatibles: Serie 82
Material de la cubierta: Poliuretano
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (mm): 12,7
Material del tubo interior de la manguera: Poliuretano
Material de refuerzo de la manguera: Trenza de fibra de alta resistencia
Industria: Industrial general
Diámetro interior: 1/2, 12,7
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 16, 1,6, 232
Temperatura máxima de funcionamiento: 176, 80
Medios: Aire (aire industrial general), refrigerantes (anticongelantes), lubricantes, fluidos hidráulicos de petróleo (emulsiones de agua y aceite), agua
Radio de curvatura mínimo: 2,755, 70
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,752, 19,1
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on, manguera de transferencia, manguera de agua
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,1, 2,95, 75
Peso: 0,13, 0,20
Cualidades
-No conductor de la electricidad
Alta resistencia a la abrasión
Sin sustancias que afecten a la pintura (labs free) (cumple los requisitos de la industria del automóvil)
Montaje con racores Parker Push-Lok®
Excelente resistencia a los rayos UV y al OZONO
Alta resistencia a la abrasión
Sin sustancias que afecten a la pintura (labs free) (cumple los requisitos de la industria del automóvil)
Montaje con racores Parker Push-Lok®
Excelente resistencia a los rayos UV y al OZONO
Aplicaciones
Especialmente para aplicaciones en las que se requiere una manguera no conductora (mín. 5 M?/m), p. ej., para sistemas de refrigeración no conductores con agua desionizada;Sistemas de aire de fábrica; Muchas aplicaciones hidráulicas (compatibilidad de fluidos, véase la páginaA-8 y siguientes);No recomendada para aplicaciones en las que se producen pulsaciones extremas ;Para presiones de trabajo de hasta 1. 6 MPa (232 psi)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | goma |
| Radio de curva | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada en (15) días