Referencias

Parker:80C-C06
Rubix:798183122000
fabricante:80C-C06
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Presión de servicio máx.330 bar
Materialtubo interior de nitrilo (nbr); refuerzo: dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia; cubierta: caucho sintético
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 80C-C06 80C-C06


Los juegos de matrices de engaste Parkrimp de Parker están codificados por colores y, por tanto, se pueden seleccionar fácilmente. Los juegos de matrices están diseñados con ocho segmentos para proporcionar un engaste suave y uniforme de 360 grados. Una unión de cadena mantiene los segmentos unidos y no puede producirse ninguna pérdida, desajuste o colocación incorrecta. La exclusiva función Parkalign de Parker posiciona el racor en la matriz a la perfección en todo momento.
Se garantiza un engaste redondo ideal de 360° para una mayor vida útil por impulsos.

**Es importante tener en cuenta que estas matrices recomendadas se basan en la serie del racor y no en mangueras específicas. Algunas matrices pueden requerir herramientas especiales. Utilice Parker.com/crimpsource-euro para conocer las especificaciones exactas de engaste.


Mercados:
• Transporte
• Construcción
• Agricultura/Silvicultura
• Ferrocarril
• Máquina herramienta
• Manipulación de materiales
• Marina
• Industrial
• Minería
• Automoción

Características/Ventajas:
• Las matrices unidas mantienen los segmentos juntos
• El exclusivo sistema Parkalign de Parker posiciona el racor en la matriz
• Matrices codificadas por colores para una fácil identificación
• Disponibles para los tamaños -4 a -32

Aplicaciones:
• Permite a cualquier usuario fabricar conjuntos de manguera con calidad de fábrica

Crimpadoras compatibles
• KarryKrimp 1
• KarryKrimp 2
• Parkrimp 2
Crimpadora compatible: Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2
División: División de mangueras de polímero Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Tipo de serie: Serie 48

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Presión de servicio máx.330 bar
Materialtubo interior de nitrilo (nbr); refuerzo: dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia; cubierta: caucho sintético
Radio de curva130 mm
Presión antirrotura1320 bar
294,12 € Sin IVA
/ unidad
355,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días