Referencias
Festo:PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS
Rubix:798198640000
fabricante:197625
EAN:4052568160753

Resumen técnico
| Diámetro interior | 5.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1075 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5.7 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,72 € Sin IVA
/ unidad
126,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días