Referencias
Parker:421SN-24
Rubix:798387135000
fabricante:421SN-24


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Material | caucho sintético (cubierta);acero (alambre) |
Documentos
Detalles de producto : 421SN-24
Construcción de manguera No-Skive con cubierta de caucho sintético y tubo interior de nitrilo (NBR) para una mayor compatibilidad con fluidos. Para aplicaciones hidráulicas generales de presión media.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Material | caucho sintético (cubierta);acero (alambre) |
| Radio de curva | 500 mm |
| Presión antirrotura | 200 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días