Referencias
Festo:PUN-4X0,75-DUO-BS
Rubix:756102063113
fabricante:159674
EAN:4052568035433

Resumen técnico
| Diámetro interior | 2.6 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u, pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-4X0,75-DUO-BS
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,78 g |
| Diámetro interior | 2.6 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u, pu) |
| Radio de curva | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,15 € Sin IVA
/ unidad
2,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días