PUN-10X1,5-BL-300

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-10X1,5-BL-300
Rubix:798202898000
fabricante:525749
EAN:4052568046620
PUN-10X1,5-BL-300 Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u/pu, a base de ésteres)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-10X1,5-BL-300


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto64,96 g
Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u/pu, a base de ésteres)
Radio de curva28 mm
1,95 € Sin IVA
/ unidad
2,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días