Referencias
Parker:372TC-10
Rubix:798156037000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.9 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
| Material | rubber |
Documentos
Detalles de producto : 372TC-10
3-wire braid No-Skive Compact hose construction with 4SP working pressures, Nitrile (NBR) inner tube, highly abrasion resistant ToughCover, MSHA approved. Hose is suitable for temporary immersion in mineral oil up to 70 °C with frequent inspections
Aplicaciones
General High Pressure Hydraulic
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15.9 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
| Material | rubber |
| Radio de curva | 210 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días