Referencias
Festo:PUN-V0-8X2-WS-C
Rubix:798204872000
fabricante:561715
EAN:4052568056537

Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | plástico |
Documentos
Detalles de producto : PUN-V0-8X2-WS-C
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | plástico |
| Radio de curva | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,82 € Sin IVA
/ unidad
8,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días