Referencias
Festo:PUN-H-SF-8X1,55-SW
Rubix:799146719000
fabricante:8167901



Resumen técnico
| Diámetro interior | 4.9 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 13 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-H-SF-8X1,55-SW
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4.9 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 13 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
| Radio de curva | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,43 € Sin IVA
/ unidad
2,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días