Referencias
Festo:PUN-H-4X0,75-BL
Rubix:798202819000
fabricante:197383
EAN:4052568045128

Resumen técnico
| Diámetro interior | 2.6 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u, pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-H-4X0,75-BL
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x275x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10,94 g |
| Diámetro interior | 2.6 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u, pu) |
| Radio de curva | 8 mm |
| Longitud | 50000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,73 € Sin IVA
/ unidad
0,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días