Referencias
Parker:837BM-8-BLU-RL
Rubix:799221263000
fabricante:837BM-8-BLU-RL


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | caucho sintético (tubo interior, cubierta); trenzado de fibra de alta resistencia a la tracción (refuerzo) |
Documentos
Detalles de producto : 837BM-8-BLU-RL
La manguera Push-Lok de baja presión 837BM de Parker ha sido diseñada con una combinación de alta flexibilidad, alta resistencia a la abrasión y libre de sustancias perturbadoras de la humectación. Estas características del producto hacen que la manguera Push-Lok 837BM sea ideal para aplicaciones de baja presión en la industria del automóvil. La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker se complementa con una completa selección de racores Push-Lok compatibles en acero y acero inoxidable.
Aplicación: Todos los mercados (para una variedad de aplicaciones), automoción para aplicaciones de agua/aire
Marca: Parker
Racor compatible: Serie 82
Color de la cubierta: Azul
Material de la cubierta: caucho sintético de alto rendimiento
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Material del tubo interior de la manguera: caucho sintético
Diámetro interior de la manguera: 12,7 mm - 1/2 pulgada
Material de refuerzo de la manguera: Trenza de fibra de alta resistencia
Industria: Equipos de fabricación industrial
Diámetro interior: 1/2, 12,7
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 16, 1,6, 235
Presión máxima de funcionamiento: 16 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general, aire seco), refrigerantes (emulsión de agua y aceite, agua y glicol), lubricantes, agua
Radio de curvatura mínimo: 4,921, 125
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,764, 19,4
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on
Tamaño: -8
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,95, 28,05, 712,56
Peso: 0,18, 0,27
Marca: Parker
Racor compatible: Serie 82
Color de la cubierta: Azul
Material de la cubierta: caucho sintético de alto rendimiento
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Material del tubo interior de la manguera: caucho sintético
Diámetro interior de la manguera: 12,7 mm - 1/2 pulgada
Material de refuerzo de la manguera: Trenza de fibra de alta resistencia
Industria: Equipos de fabricación industrial
Diámetro interior: 1/2, 12,7
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 16, 1,6, 235
Presión máxima de funcionamiento: 16 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general, aire seco), refrigerantes (emulsión de agua y aceite, agua y glicol), lubricantes, agua
Radio de curvatura mínimo: 4,921, 125
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,764, 19,4
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on
Tamaño: -8
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,95, 28,05, 712,56
Peso: 0,18, 0,27
Cualidades
-El sistema de manguera y racor a juego garantiza una combinación homologada y segura y la máxima calidad y seguridad, combinado con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales
La cubierta de la manguera está hecha de caucho sintético de alto rendimiento en diferentes colores y, por lo tanto, la manguera es adecuada para aplicaciones que requieren una alta flexibilidad combinada con una alta resistencia a la abrasión
Libre de sustancias humectantes perturbadoras y, por lo tanto, ideal para su aplicación en la industria del automóvil
Los diferentes colores de la cubierta hacen que la manguera sea adecuada para montajes multilínea que transportan diferentes medios o para líneas de suministro y retorno codificadas por colores.
La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker se complementa con una completa selección de racores Push-Lok compatibles en acero y acero inoxidable.
La cubierta de la manguera está hecha de caucho sintético de alto rendimiento en diferentes colores y, por lo tanto, la manguera es adecuada para aplicaciones que requieren una alta flexibilidad combinada con una alta resistencia a la abrasión
Libre de sustancias humectantes perturbadoras y, por lo tanto, ideal para su aplicación en la industria del automóvil
Los diferentes colores de la cubierta hacen que la manguera sea adecuada para montajes multilínea que transportan diferentes medios o para líneas de suministro y retorno codificadas por colores.
La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker se complementa con una completa selección de racores Push-Lok compatibles en acero y acero inoxidable.
Aplicaciones
Automoción para aplicaciones de agua/aire;Industrial;Automoción;Industria del automóvil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | caucho sintético (tubo interior, cubierta); trenzado de fibra de alta resistencia a la tracción (refuerzo) |
| Radio de curva | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días