PUN-4X0,75-S-1-BL

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-4X0,75-S-1-BL
Rubix:798200394000
fabricante:197588
EAN:4052568045418
PUN-4X0,75-S-1-BL Spiral plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior2.6 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u (pu))
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-4X0,75-S-1-BL


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto32,63 g
Diámetro interior2.6 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u (pu))
11,36 € Sin IVA
/ unidad
13,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días