Referencias


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.5 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | polyurethane (tube);high tensile textile layer (reinforcement);high performance polyurethane (cover) |
Documentos
Detalles de producto : 830M-6-BLK-RL
Parker 830M Hoses are designed to match high demands in hydraulics or media transfer applications. They offer reliability, versatility and a high degree of customization and are therefore offer the developing engineer a rich choice of solutions, always assured that the long service life and easy installation are ideal for todays demanding production environments. Additionally, long available lengths reduce waste for distribution and assembly production.
Markets:
• Mobile
Features/Benefits:
• High abrasion resistance
• Free of paint effecting substances (labs free) (complies with the requirements of the automotive industry)
• Colour variety
• Assembly with Parker Push-Lok® fittings (no additional clamps required)
• Excellent UV and OZONE resistance
Applications:
• Factory air systems, many hydraulic applications (fluid compatibility see page A-8 ff.);
• Automotive applications for air, water, lubricating oils and antifreeze fluids.
• Not recommended for applications where extreme pulsations are encountered.
• For working pressure up to 1.6 MPa ( 232 psi)
Construction:
• Core tube: Polyurethane
• Pressure reinforcement: One layer of high tensile synthetic fibre
• Cover: Polyurethane
• Colour: black, red, green, blue, transparent*
• Temperature range: -40°C up to +80°C
* only in size -6 and -8
Notes:
• Colour code (xxx):
BLK = black
BLU = blue
GRN = green
RED = red
Example: 830M-6-GRN-RL
Marca: Parker
Color: Negro
Accesorio compatible: Serie 82
Material de la cubierta: Poliuretano
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Diámetro interior de la manguera (mm): 9,5
Material del tubo interior de la manguera: Poliuretano
Material de refuerzo de la manguera: Trenza de fibra de alta resistencia
Industria: Equipos de fabricación industrial
Diámetro interior: 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 16, 1,6, 232
Temperatura máxima de funcionamiento: 176, 80
Medios: Aire (aire industrial general), refrigerantes (anticongelantes), lubricantes, fluidos hidráulicos de petróleo (emulsiones de agua y aceite), agua
Radio de curvatura mínimo: 2, 50
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,587, 14,9
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on, manguera de transferencia, manguera de agua
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 75, 2,95, 0,1
Peso: 0,09, 0,13
Información técnica
| Diámetro interior | 9.5 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | polyurethane (tube);high tensile textile layer (reinforcement);high performance polyurethane (cover) |
| Radio de curva | 50 mm |
- Entrega estimada (15) días