PUN-H-10X1,5-SW

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-H-10X1,5-SW
Rubix:798202827000
fabricante:197393
EAN:4052568045227
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.6 bar
Materialtpe-u(pu)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-H-10X1,5-SW


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Tubo de plástico PUN-H-10x1,5-SW homologado para uso en la industria alimentaria. (resistente a la hidrólisis). Diámetro exterior=10 mm, radio de curvatura relevante para el flujo=52 mm, diámetro interior=7 mm, radio de curvatura mín.=25 mm, presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.6 bar
Materialtpe-u(pu)
Radio de curva28 mm
2,33 € Sin IVA
/ unidad
2,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días