TUBO PVC USO ALIMENTARIO D. 10X16 MM (ROLLO 50 MT)
Tubo pvc uso alimentario
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:897532
Rubix:799153194000
fabricante:897532
EAN:3660338498626


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | transparente |
Documentos
Detalles de producto : TUBO PVC USO ALIMENTARIO D. 10X16 MM (ROLLO 50 MT)
Tubo para uso alimentario de gran flexibilidad y protección contra UV. Corona de 25 m
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | transparente |
| Material | pvc |
| Longitud del rollo | 50 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,33 € Sin IVA
/ MTR
2,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días