Referencias
SMC:T0604R-20
Rubix:751606858043
fabricante:00050281
EAN:3618036145502

Documentos
Detalles de producto : T0604R-20 00050281
Diámetro exterior del tubo aplicable Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura de funcionamiento: -40 a 100 °C para el aire y 0 a 70 °C para el agua.
Temperatura de funcionamiento: -40 a 100 °C para el aire y 0 a 70 °C para el agua.
T, Tubo de nilón, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x365x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 340 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | rojo |
| Material | nylon 11 |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,73 € Sin IVA
/ unidad
29,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días