Referencias
Tricoflex:147772
Rubix:799298980000
fabricante:147772
EAN:3291671477728

Detalles de producto : TUBO AIRE COMPRIMIDO PVC SUPER NOBELAIR SOFT 9X2,75 50M
Tubo flexible de aire comprimido de PVC
Características: estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de PVC blando, extremadamente flexible y resistente a la rotura. Para usar con acoplamientos y conectores convencionales. Gran resistencia al ozono, rango de temperaturas entre –20 °C y +60 °C.
Aplicación: adecuado para el suministro de aire comprimido en herramientas neumáticas, para equipar estaciones de montaje, así como dispositivos enrolladores fijos o portátiles de compresores.
Características: estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de PVC blando, extremadamente flexible y resistente a la rotura. Para usar con acoplamientos y conectores convencionales. Gran resistencia al ozono, rango de temperaturas entre –20 °C y +60 °C.
Aplicación: adecuado para el suministro de aire comprimido en herramientas neumáticas, para equipar estaciones de montaje, así como dispositivos enrolladores fijos o portátiles de compresores.
Cualidades
Los materiales especialmente diseñados para el Super Nobelair Soft le confieren una flexibilidad excepcional, incluso a baja temperatura. Esta cualidad, asociada a una gran ligereza, facilita la manipulación; por eso es especialmente apreciado por los usuarios de herramientas neumáticas, tanto en interiores como en exteriores. Su refuerzo equilibrado permite una resistencia a presión elevada asociada a bajas deformaciones. Así, puede soportar ciclos largos y frecuentes de impulsos de presión, garantía de longevidad y seguridad.
Aplicaciones
Alimentación de herramientas neumáticas
Equipamiento de puestos de ensamblaje, de enrolladores murales o móviles, de compresores
Equipamiento de puestos de ensamblaje, de enrolladores murales o móviles, de compresores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 390x390x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6565,7 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 390x390x110 mm |
| Peso con embalaje | 6982,67 g |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 14.5 mm |
| Color | azul |
| Material | pvc |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,98 € Sin IVA
/ unidad
162,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días