PAN-6X1-NT

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PAN-6X1-NT
Rubix:798145990000
fabricante:546285
EAN:4052568051280
PAN-6X1-NT Plastic tubing
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colornaturalmente
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PAN-6X1-NT


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto18,5 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colornaturalmente
Materialtpe-a
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,29 Sin IVA
/ MTR
2,77 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h