PUN-H-10X1,5-NT-300

PUN Tubo calibrado exterior

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-H-10X1,5-NT-300
Rubix:798204795000
fabricante:558267
EAN:4052568054144
PUN-H-10X1,5-NT-300 Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Colornaturalmente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-H-10X1,5-NT-300


Tubo de plástico PUN-H-10X1.5-NT-300 homologado para uso en la industria alimentaria. (resistente a la hidrólisis). Diámetro exterior=10 mm, radio de curvatura relevante para el flujo=52 mm, diámetro interior=7 mm, radio de curvatura mín.=28 mm, presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)600x600x280 mm
Peso neto63,74 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Colornaturalmente
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u), a base de éter
Longitud del rollo300 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.60 °C
1,81 Sin IVA
/ unidad
2,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días