TFU0425B-3

Tubo de poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TFU0425B-3
Rubix:751604301043
fabricante:TFU0425B-3
EAN:3618036140095
TFU, Polyurethane Flat Tubing

Resumen técnico

Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TFU0425B-3


Diámetro exterior (O.D.) aplicable: Ø 2 a Ø 8 mm
Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C
Color: negro.
TFU, Tubo plano de poliuretano

Información técnica


Atributos
Peso neto218 g
Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornegro
Materialpoliuretano
Longitud del rollo10 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
37,33 € Sin IVA
/ unidad
45,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días