TRTU1208B-20

Tubo ignífugo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TRTU1208B-20
Rubix:798398533000
fabricante:TRTU1208B-20
TRTU, Flame Resistant Three-Layer Polyurethane Tubing

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TRTU1208B-20


La protección de tuberías contra chispas y salpicaduras de soldadura es uno de los requisitos más desafiantes en muchas aplicaciones de soldadura por arco o por puntos, pero ahora tenemos la solución tras el lanzamiento de nuestro nuevo tubo resistente a las llamas de tres capas, Series TRTU. Desarrollado inicialmente para la industria de fabricación de automóviles y apto para su uso con aire y agua, nuestros ingenieros de I+D han adoptado un enfoque único de triple capa en la construcción del tubo, cubriendo un tubo interior de poliuretano con una capa intermedia de película laminada de aluminio y añadiendo luego una capa exterior final de poliolefina, que es resistente a la llama según UL-94 Standard V-O. Diseñado para su uso con nuestras Series KR-W2 Flame Resistant o Series KQB2 Metal one-touch fittings ranges, el tubo Series TRTU está disponible en seis opciones de color y con dimensiones externas del tubo interior de 6, 8, 10 y 12.
TRTU, Tubo de poliuretano de triple capa no inflamable

Información técnica


Atributos
Peso neto1050 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornegro
Materialpoliuretano fr
Temperatura mín.-20 °C
198,39 € Sin IVA
/ unidad
240,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días