PEN-6X1-BL

PEN Manguera exterior calibrada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PEN-6X1-BL
Rubix:798203168000
fabricante:551457
EAN:4052568052423
PEN-6X1-BL Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PEN-6X1-BL


Tubo flexible de plástico PEN-6X1-BL calibrado exteriormente, para racores QS, CN y CK, polietileno (no permitido en la fabricación de alimentos). Diámetro exterior=6 mm, radio de curvatura relevante para el caudal=26 mm, diámetro interior=4 mm, radio de curvatura mín.=13,5 mm, presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)275x275x100 mm
Peso neto17,7 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Materialpolietileno (pe)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.60 °C
0,62 Sin IVA
/ unidad
0,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días