PUN-H-F-12X2-NT

Tubos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Festo:PUN-H-F-12X2-NT
Rubix:799260381000
fabricante:8153407
EAN:4052568590345
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornaturalmente
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUN-H-F-12X2-NT


Tubos flexibles y resistentes a la hidrólisis con diámetro exterior estándar en varios colores, en diseño de tubo simple o doble.

Cualidades

  • Alta resistencia a los microbios y a la hidrólisis.
  • Adecuados para su uso con cadenas portacables.
  • Combinación compatible con salas blancas con el accesorio NPKA.

Aplicaciones

Adecuado para cadenas de energía

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornaturalmente
Materialelastómero termoplástico tpe-u (pu)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.60 °C
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días