TIUB01BU-100-X3 00113280

Tubería

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TIUB01BU-100-X3
Rubix:751614072043
EAN:3618036137620
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2 mm
Diámetro exterior3.18 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TIUB01BU-100-X3 00113280


-
•Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): 1/8" a 1/2"
•Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C para aire y 0 a 40 °C para agua
•29 variaciones de color.

Tamaño: 01 (ODØ3.18 IDØ2)
Color: BU (Azul)
Longitud del rollo: 100 m
Longitud del carrete: Ninguna
Sufijo: X3 (Longitud del carrete)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63x500x500 mm
Peso neto500 g
Diámetro interior2 mm
Diámetro exterior3.18 mm
Colorazul
Materialpoliuretano
Longitud del rollo100 m
80,76 € Sin IVA
/ unidad
97,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días