TIL01-20 00048942

Series TL tubería

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TIL01-20
Rubix:752103058043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2.18 mm
Diámetro exterior3.18 mm
Colortransparente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TIL01-20 00048942


La tubería de fluoropolímero de alta pureza Series TL está disponible, como estándar, en tamaños métricos de rollos de 10m o 20m. La serie TL tiene una resistencia a la corrosión sobresaliente y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura.
TIL, Tubo de fluoresina, Tamaño en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto245 g
Diámetro interior2.18 mm
Diámetro exterior3.18 mm
Colortransparente
Materialsuper pfa
Longitud del rollo20 m
77,68 € Sin IVA
/ unidad
93,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días